Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kühlschrank GN 140 TNA - Edelstahl - 1480x830x2010mm - Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank GN 140 TNA - Edelstahl - 1480x830x2010mm - Ltr.
Kühlschrank GN 140 TNA - Edelstahl - 1480x830x2010mm - Ltr.
Artikel-Nr.:
     774-323-1027
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Eiskasten
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltseiskasten
Haushaltskühlschrank
Material: außen Edelstahl,
innen Aluminium
Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
3 verstellbare Roste pro Tür
Türen selbstschließend, Türanschlag wechselbar
Temperatur: +2 / +8 °C
Isolierung: 70 mm
Abtauung automatisch, Kältemittel: R134a
Anschluß: 230 V / 1 Ph

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 774
k.A.
Frei Haus
ab € 1.641,89*
€ 1.766,17*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.444,09*
Preise: Lager 774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,17*
€ 2.101,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,03*
€ 2.017,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.641,89*
€ 1.953,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 774
Versand: Lager 774
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 774
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kühlschrank mit Umluftventilator Modell G 920
Saro
323-4165
ab € 1.222,52*
Ähnlich
Kühlschrank mit Umluftventilator Modell GN 70 TNA
Saro
323-1022
ab € 943,76*
Ähnlich
Kühlschrank mit Umluftventilator Modell HK 200 GD
Saro
323-4030
ab € 397,24*
Ähnlich
Kühlschrank mit Umluftventilator Modell HK 200 s/s
Saro
323-4000
ab € 401,77*
Ähnlich
Kühlschrank mit Umluftventilator Modell HK 400 GD
Saro
323-4035
ab € 614,47*
Ähnlich
Kühlschrank mit Umluftventilator Modell HK 400 s/s
Saro
323-4005
ab € 614,47*
Ähnlich
Kühlschrank mit Umluftventilator Modell HK 600
Saro
323-2020
ab € 694,12*
Ähnlich
Kühlschrank mit Umluftventilator Modell HK 600 GD
Saro
323-2030
ab € 789,75*
Ähnlich
Kühlschrank mit Umluftventilator Modell HK 600 s/s
Saro
323-4010
ab € 775,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG