Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tiefkühlschrank Modell KYRA, 740x830x2010mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühlschrank Modell KYRA, 740x830x2010mm
Tiefkühlschrank Modell KYRA, 740x830x2010mm
Artikel-Nr.:
     774-323-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Abm. GN 700 innen: B 620 x T 700 x H 1397 mm
- Abm. GN 1400 innen: B 1360 x T 700 x H 1397 mm
- Außen / innen Edelstahl, Boden galvanisiert
- 3 verstellbare Gitterböden pro Tür
- Elektronischer Thermostat (DIXELL)
- Selbstschließende Türen
- Automatische Abtauung, Kältemittel R404A
- Temperatur: -18° / -23° C (Raumtemp. 32° C)
- Isolierung: 60 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph (GN 700: 0,6 kW) (GN 1400: 1,3 kW)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 774
k.A.
Frei Haus
ab € 2.004,30*
€ 2.145,90*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.989,23*
Preise: Lager 774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.145,90*
€ 2.553,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.062,22*
€ 2.454,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.004,30*
€ 2.385,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 774
Versand: Lager 774
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 774
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saro
323-4160
ab € 1.593,93*
Ähnlich
Saro
323-1017
ab € 1.849,37*
Ähnlich
Saro
323-1012
ab € 1.099,05*
Ähnlich
Saro
323-4015
ab € 427,01*
Ähnlich
Saro
323-4020
ab € 681,70*
Ähnlich
Saro
323-4025
ab € 850,91*
Ähnlich
Saro
323-1010
ab € 1.247,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG