Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tellerwärmer, Ø43cm, Höhe:59cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerwärmer, Ø43cm, Höhe:59cm, Edelstahl
Tellerwärmer, Ø43cm, Höhe:59cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     774-3015360
Hersteller:
     WAS
Herst.-Nr.:
     3015360
EAN/GTIN:
     4044925034425
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Teller-Wärmer
Teller-Wärmeschrank
Tellerwärmer
mit silbergrauem / hammerschlag-emailliertem Gehäuse. Innen wurde 18/10
Edelstahl verarbeitet.

Der Tellerwärmer eignet sich
für ca. 36 Teller bis 32 cm Durchmesser. Das
Thermostat ist stufenlos
von 20°C - 80°C
regulierbar.

Die Aufwärmzeit des Tellerwärmers beträgt ca. 30 Minuten. 

Ø 43cm, Höhe: 59cm

Gewicht: 21 Kg

230 VoltDie 1A Gastro Kleingeräte sind für den Einsatz in der kleinen
Gastronomie konstruiert. Sie schaffen es höchste Funktionalität auf kleinstem
Raum bereit zu stellen.

Trotz des günstigen Preises sind die Geräte von hervorragender Qualität und
entsprechen selbstverständlich allen geltenden Sicherheitsvorschriften.
Weitere Suchbegriffe: Tellerwärmer, Tellerwärmeschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 548,07*
€ 613,47*
Lager 774
k.A.
Frei Haus
ab € 623,87*
€ 672,48*
Preise: Lager 774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,48*
€ 800,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,42*
€ 769,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,87*
€ 742,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 774
Versand: Lager 774
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 774
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikeldetailansicht -1A Gastro Tellerwärmer - Schrank - mit 1 Tür
WAS
3016001
ab € 425,33*
Ähnlich
Artikeldetailansicht -1A Gastro Tellerwärmer - Schrank - mit 2 Türen
WAS
3016002
ab € 597,67*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Tellerwärmer für 2 Teelichter
WAS
1500330
ab € 21,83*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Tellerwärmer für 3 Teelichter
WAS
1500450
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG