Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber "Touch Pen", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kugelschreiber "Touch Pen", weiß
Artikelbild Kugelschreiber "Touch Pen", weiß
Imagebild Kugelschreiber "Touch Pen", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-06379001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06379001-00000
EAN/GTIN:
     4024869915509
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Eleganter Kugelschreiber mit praktischem Touch Pen. Leitfähiger Eingabestift für alle Smartphones und Tablet-PCs. Der Stift schreibt blau und besitzt eine Drehmechanik.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
9 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Metall
Gewicht:
0,015 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.