Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingbett, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Campingbett, beige
Artikelbild Campingbett, beige
Detailansicht Campingbett, beige
Campingbett, beige
Artikel-Nr.:
     7702-01939013-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01939013-00000
EAN/GTIN:
     4024869359013
Suchbegriffe:
Campingbett
Faltbett
Feldbett
Notbett
Klappbares Campingbett mit einem Mehrwert für die Umwelt. Das widerstandsfähige Gestell besteht zu 100% aus Stahl und kann mit bis zu 110 kg belastet werden. Die textilen Bestandteile der Liege wurden mittels umweltschonender Verfahren auf nachhaltige Weise eingefärbt. Eine große Liegefläche von ca. 195 x 65 x 45 cm bietet viel Platz und Schlafkomfort. Für den schnellen Auf- und Abbau der Campingliege sorgt das praktische Klappsystem – inklusive Tasche zum Verstauen und Transportieren.
Weitere Informationen:
Länge:
1920 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
beige
Material:
Metall/Stahl
Gewicht:
7,500 kg
Weitere Suchbegriffe: feldbetten elasto, feldbett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.