Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "TopGrip - Clean Vision", weiß/standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "TopGrip - Clean Vision", weiß/standard-blau PP
Artikelbild Eiskratzer "TopGrip - Clean Vision", weiß/standard-blau PP
Detailansicht Eiskratzer "TopGrip - Clean Vision", weiß/standard-blau PP
Eiskratzer "TopGrip - Clean Vision", weiß/standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-01011001-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01011001-00003
EAN/GTIN:
     4024869245118
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Ausgeklügelter Eiskratzer original MADE IN GERMANY. Durch die durchdachte ergonomische Form liegt er besonders gut in der Hand und bringt dank des Anti-Rutsch-Materials auf dem Griff die optimale Leistung wenn es darum geht angefrorene Scheiben schnell und effektiv vom Eis zu befreien. Mit den Zacken auf der Oberseite lassen sich zudem auch dicke Eisschichten leicht entfernen.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe1:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01011012-00380
ab € 5.799,30*
Ähnlich
elasto
01011012-00002
ab € 5.807,32*
Ähnlich
elasto
01011012-00003
ab € 3,00*
Ähnlich
elasto
01011012-00005
ab € 5.843,72*
Ähnlich
elasto
01011012-00006
ab € 3,00*
Ähnlich
elasto
01011012-00001
ab € 2,98*
Ähnlich
elasto
01011002-00000
ab € 5.836,12*
Ähnlich
elasto
01011002-00006
ab € 5.812,36*
Ähnlich
elasto
01011001-00000
ab € 3,00*
Ähnlich
elasto
01011001-00002
ab € 5.802,48*
Ähnlich
elasto
01011001-00005
ab € 5.805,12*
Ähnlich
elasto
01011001-00006
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.