Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 4 Abteile neben-/ 2 übereinander, Abt.-Breite 400 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 4 Abteile neben-/ 2 übereinander, Abt.-Breite 400 mm, Lichtgrau
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 4 Abteile neben-/ 2 übereinander, Abt.-Breite 400 mm, Lichtgrau
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 4 Abteile neben-/ 2 übereinander, Abt.-Breite 400 mm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     769-8350-42
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-42
EAN/GTIN:
     4025314693362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Der Klassiker: S 2000 Classic.

S 2000 Classic von C+P bietet mehr, als Sie üblicherweise erwarten. Warum?
Weil es unser Ehrgeiz als Marktführer für Stahl-Garderobenschränke ist, immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Sei es beim Belüftungskonzept, den Unterbauten, dem Zubehörprogramm oder den Verschlussvarianten: Der zeitlose Klassiker von C+P setzt seit Jahrzehnten die Maßstäbe in der Basisklasse.

Die Einsatzbereiche, in denen sich die C+P Klassiker nützlich machen können, sind nahezu unbegrenzt: Ob in Industrie, Werkstatt, Fitness, Wellness, Handel oder Gewerbe: S 2000 Classic bietet Ordnung und Sicherheit zu einem einzigartigen Preis-/ Leistungsverhältnis.

Eigenschaften:

+ Langlebige Stahlkonstruktion
+ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lochrosetten und eingestanztem Etikettenrahmen
+ Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
+ Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
+ Untergebaute Sitzbank, Sitzlatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten und klarlackierten Buche-Hartholzleisten für guten Sitzkomfort
+ Sitzbankgestell aus stabilem Rechteckrohr in Farbe RAL 7021 Anthrazit

Konsequent durchdacht - Der Unterschied steckt im Detail:

+ Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden

S 2000 Classic bietet Ihnen viel mehr, als Sie erwarten. Pfiffige und durchdachte Finessen – eben typisch C+P

Weitere Informationen:
Höhe:
2090 mm | 2090
Breite:
1590 mm | 400
Tiefe:
815 mm | 815
Gewicht:
105 kg
EAN Code:
4025314693362
Hersteller-Name:
C + P Möbelsysteme
Masse:
105
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind, abteil-schrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenspind, Umkleidespind, Kleiderschrank, Fächerschrank, Stahlschrank, Sitzbank, doppelstöckig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 756,33*
Lager 769
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 829,00*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,00*
€ 986,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG