Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 2 Abteile neben-/ 2 übereinander, Abt.-Breite 400 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 2 Abteile neben-/ 2 übereinander, Abt.-Breite 400 mm, Lichtgrau
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 2 Abteile neben-/ 2 übereinander, Abt.-Breite 400 mm, Lichtgrau
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 2 Abteile neben-/ 2 übereinander, Abt.-Breite 400 mm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     769-8350-22
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-22
EAN/GTIN:
     4025314690439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Der Klassiker: S 2000 Classic.

S 2000 Classic von C+P bietet mehr, als Sie üblicherweise erwarten. Warum?
Weil es unser Ehrgeiz als Marktführer für Stahl-Garderobenschränke ist, immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Sei es beim Belüftungskonzept, den Unterbauten, dem Zubehörprogramm oder den Verschlussvarianten: Der zeitlose Klassiker von C+P setzt seit Jahrzehnten die Maßstäbe in der Basisklasse.

Die Einsatzbereiche, in denen sich die C+P Klassiker nützlich machen können, sind nahezu unbegrenzt: Ob in Industrie, Werkstatt, Fitness, Wellness, Handel oder Gewerbe: S 2000 Classic bietet Ordnung und Sicherheit zu einem einzigartigen Preis-/ Leistungsverhältnis.

Eigenschaften:

+ Langlebige Stahlkonstruktion
+ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lochrosetten und eingestanztem Etikettenrahmen
+ Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
+ Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
+ Untergebaute Sitzbank, Sitzlatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten und klarlackierten Buche-Hartholzleisten für guten Sitzkomfort
+ Sitzbankgestell aus stabilem Rechteckrohr in Farbe RAL 7021 Anthrazit

Konsequent durchdacht - Der Unterschied steckt im Detail:

+ Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden

S 2000 Classic bietet Ihnen viel mehr, als Sie erwarten. Pfiffige und durchdachte Finessen – eben typisch C+P

Weitere Informationen:
Höhe:
2090 mm; 2090
Breite:
810 mm; 400
Tiefe:
815 mm; 815
Gewicht:
58 kg
EAN Code:
4025314690439
Hersteller-Name:
C + P Möbelsysteme
Masse:
58
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile, Garderobenspind, Umkleidespind, Kleiderschrank, Fächerschrank, Stahlschrank, Sitzbank, doppelstöckig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 365,27*
€ 421,46*
Lager 769
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 473,00*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 429,06*
€ 475,90*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 451,50*
€ 500,89*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8001-323-407062
ab € 46,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38-407072
ab € 24,69*
Zubehör
407079
C+P Möbelsysteme
8001-323-407079
ab € 12,71*
Zubehör
Primary Image
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 6,19*
Zubehör
407090
C+P Möbelsysteme
0019-00-407090
ab € 4,59*
Zubehör
Primary Image
C+P Möbelsysteme
8000-061
ab € 3,99*
Zubehör
407092
C+P Möbelsysteme
4400-705-407092
ab € 30,31*
Zubehör
407093
C+P Möbelsysteme
8500-15-407093
ab € 2,74*
Zubehör
407102
C+P Möbelsysteme
8500-731R-407102
ab € 72,54*
Zubehör
407103
C+P Möbelsysteme
4400-742/-744-407103
ab € 4,00*
Zubehör
407104
C+P Möbelsysteme
8501-06-407104
ab € 12,35*
Zubehör
407105
C+P Möbelsysteme
8502-061-407105
ab € 4,09*
Zubehör
Nummernschild Safe-O-Mat Pfandschloss
k.A.
ab € 6,50*
Zubehör
407084-0001
C+P Möbelsysteme
8504-20/12-407084-0001
ab € 69,55*
Zubehör
407084-0002
C+P Möbelsysteme
8504-20/12-407084-0002
ab € 69,55*
Zubehör
407095
C+P Möbelsysteme
8002-80-407095
ab € 15,34*
Zubehör
407100
C+P Möbelsysteme
0002-11-407100
ab € 16,44*
Zubehör
407101
C+P Möbelsysteme
0002-11Schliessanlage-407101
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG