Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H2090B610T815 mm, Lichtgrau/Resedagr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H2090B610T815 mm
C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H2090B610T815 mm
C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H2090B610T815 mm
C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H2090B610T815 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H2090B610T815 mm
Artikel-Nr.:
     769-8350-20|S10189
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-20|S10189
EAN/GTIN:
     4053597251276
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 4 Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 2090 x 610 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 610 MMT
EAN Code:
4053597251276
Höhe:
2090 | 2090 MMT
Masse:
47.22
Tiefe:
815 | 815 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
47.22 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Front:
Lochrosetten
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Sitzbanktyp:
untergebaut
Oberfläche Korpus:
lackiert
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Gestell
Höhe Unterbau:
390 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Garderobenstange:
fixiert
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Stahl
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Sitzbank:
Ja
Sitzfläche:
Leisten
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2243 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile mit sitzbank lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 395,98*
€ 473,19*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,01*
€ 510,41*
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 474,80*
€ 548,00*
Frei Haus
ab € 512,58*
€ 598,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,11*
€ 768,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,86*
€ 528,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,60*
€ 500,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,98*
€ 471,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 15,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 5,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 13,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 10,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 6,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 15,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 10,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 6,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 14,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 2,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 4,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 3,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.