Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wäsche-Aufbewahrungsschrank Classic mit Sockel, 1 Abteil, Breite 610 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäsche-Aufbewahrungsschrank Classic mit Sockel, 1 Abteil, Breite 610 mm, Lichtgrau
Wäsche-Aufbewahrungsschrank Classic mit Sockel, 1 Abteil, Breite 610 mm, Lichtgrau
Wäsche-Aufbewahrungsschrank Classic mit Sockel, 1 Abteil, Breite 610 mm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     769-8222-20B
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8222-20B
EAN/GTIN:
     4025314659450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Mehrzweck-Schrank
Der Klassiker: S 2000 Classic.

S 2000 Classic von C+P bietet mehr, als Sie üblicherweise erwarten. Warum?
Weil es unser Ehrgeiz als Marktführer für Stahl-Garderobenschränke ist, immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Sei es beim Belüftungskonzept, den Unterbauten, dem Zubehörprogramm oder den Verschlussvarianten: Der zeitlose Klassiker von C+P setzt seit Jahrzehnten die Maßstäbe in der Basisklasse.

Die Einsatzbereiche, in denen sich die C+P Klassiker nützlich machen können, sind nahezu unbegrenzt: Ob in Industrie, Werkstatt, Fitness, Wellness, Handel oder Gewerbe: S 2000 Classic bietet Ordnung und Sicherheit zu einem einzigartigen Preis-/ Leistungsverhältnis.

Eigenschaften:

+ Langlebige Stahlkonstruktion
+ Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
+ innen 4 Einlegeböden (nicht höhenverstellbar)
+ Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
+ Unterbau mit 100 mm hohem Sockel aus Stahl mit Kunststoff-Bodengleitern als Schrank- und Fußbodenschutz

Konsequent durchdacht - Der Unterschied steckt im Detail:

+ Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
+ Effektive Belüftung über zusätzliche Belüftungsöffnungen im hinteren Schrankboden (ein deutliches Plus über die von der DIN 4547 geforderten Belüftung hinaus!)

S 2000 Classic bietet Ihnen viel mehr, als Sie erwarten. Pfiffige und durchdachte Finessen – eben typisch C+P

Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm; 1800
Breite:
610 mm; 610
Tiefe:
500 mm; 500
Gewicht:
44 kg
EAN Code:
4025314659450
Hersteller-Name:
C + P Möbelsysteme
Masse:
44
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheschrank, Flügeltürenschrank, Materialschrank, Kleiderschrank, Fächerschrank, Abteilschrank, Stahlschrank, Sockel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 257,00*
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 234,27*
€ 266,09*
20 Tage
k.A.
€ 50,00*
ab € 269,72*
€ 291,64*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wäsche-Aufbewahrungsschrank Classic mit Sockel, 2 Abteile nebeneinander, Abt.-Breite 300 mm, Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
8022-20B
€ 285,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG