Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, H420B1960T350 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sitzbank, H420B1960T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1960T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1960T350 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank, H420B1960T350 mm
Artikel-Nr.:
     769-8052-000|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-000|S10000
EAN/GTIN:
     4025314600711
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1960 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4025314600711
Höhe:
420 | 420 MMT
Masse:
15.4
Tiefe:
350 | 350 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
15.4 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Traglast Sitzbank:
750
Niveauregulierung:
Ja
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzfläche:
Leisten
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,36*
€ 291,93*
Lager 769
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 229,76*
€ 292,18*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 238,79*
€ 293,59*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 256,11*
€ 307,49*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,50*
€ 311,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10019
ab € 245,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.