Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-8050-110|S10001 Herst.-Nr.: 8050-110|S10001 EAN/GTIN: 4025314583243 |
| |
|
| | |
| Einseitige Garderobenbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Schuhrost aus Rundmetall, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1650 x 1000 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | 1000 MMT | EAN Code: | 4025314583243 | Höhe: | 1650 | 1650 MMT | Masse: | 27.19 | Tiefe: | 400 | 400 MMT | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme | Gewicht: | 27.19 KG | Gestell: | RAL 7021 Schwarzgrau | Gestellprofil: | Vierkantrohr | Schuhrost: | Ja | Material Sitzfläche: | Buche-Hartholz | Traglast Sitzbank: | 375 | Niveauregulierung: | Ja | Gestellmaterial: | Stahl | Gestelloberfläche: | lackiert | Verstellweg Niveauregulierung: | 10 | Material Schuhrost: | Stahl | Oberfläche Schuhrost: | lackiert | Sitzfläche: | Leisten | Material Rückenlehne: | Buche-Hartholz | Zertifkat GS: | Ja | Versandart: | per LKW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, garderobenbank einseitig mit schuhrost, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank mit schuhrost, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,82* | € 375,94* | | | | Lager 769 | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 298,83* | € 376,17* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 308,61* | € 380,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 323,66* | € 386,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,45* | € 394,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|