Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
Artikel-Nr.:
     769-8050-010|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-010|S10001
EAN/GTIN:
     4025314582307
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Schuhrost aus Rundmetall, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4025314582307
Höhe:
420 | 420 MMT
Masse:
14.87
Tiefe:
350 | 350 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
14.87 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Traglast Sitzbank:
375
Niveauregulierung:
Ja
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, garderoben-sitzbank mit schuhrost, garderoben sitzbank, garderoben-sitzbank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 210,92*
Lager 769
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 164,78*
€ 211,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 220,56*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 183,71*
€ 222,76*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 185,10*
€ 223,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-7100|S10001
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.