Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fächerschrank Classic mit Füßen, 8 Fächer (2 neben-/ 4 übereinander), Fachbreite 300 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank Classic mit Füßen, 8 Fächer (2 neben-/ 4 übereinander), Fachbreite 300 mm, Lichtgrau
Fächerschrank Classic mit Füßen, 8 Fächer (2 neben-/ 4 übereinander), Fachbreite 300 mm, Lichtgrau
Fächerschrank Classic mit Füßen, 8 Fächer (2 neben-/ 4 übereinander), Fachbreite 300 mm, Lichtgrau
Fächerschrank Classic mit Füßen, 8 Fächer (2 neben-/ 4 übereinander), Fachbreite 300 mm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     769-8010-204
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-204
EAN/GTIN:
     4025314508918
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Der Klassiker: S 2000 Classic.

S 2000 Classic von C+P bietet mehr, als Sie üblicherweise erwarten. Warum?
Weil es unser Ehrgeiz als Marktführer für Stahl-Garderoben- und Fächerschränke ist, immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Sei es beim Belüftungskonzept, den Unterbauten, dem Zubehörprogramm oder den Verschlussvarianten: Der zeitlose Klassiker von C+P setzt seit Jahrzehnten die Maßstäbe in der Basisklasse.

Die Einsatzbereiche, in denen sich die C+P Klassiker nützlich machen können, sind nahezu unbegrenzt: Ob in Industrie, Werkstatt, Fitness, Wellness, Handel oder Gewerbe: S 2000 Classic bietet Ordnung und Sicherheit zu einem einzigartigen Preis-/ Leistungsverhältnis.

Eigenschaften:

+ Langlebige Stahlkonstruktion
+ Türen einwandig glatt, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert
+ Verschluss über Drehzylinderschloss mit je 2 Schlüsseln
+ Lichtes Durchlassmaß je Fach (HxBxT): 375 x 230 x 465 mm
+ Unterbau mit 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!

Konsequent durchdacht - eben typisch C+P

Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm; 1850
Breite:
610 mm; 300
Tiefe:
500 mm; 500
Gewicht:
48 kg
EAN Code:
4025314508918
Hersteller-Name:
C + P Möbelsysteme
Masse:
48
Weitere Suchbegriffe: Gefachschrank, Abteilschrank, Stahlschrank, Füßen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 296,37*
€ 332,16*
Lager 769
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 349,00*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 340,26*
€ 378,08*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 383,21*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 368,95*
€ 409,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8020-204
ab € 296,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG