Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fächerschrank Classic mit Füßen, 4 Fächer (übereinander), Fachbreite 400 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank Classic mit Füßen, 4 Fächer (übereinander), Fachbreite 400 mm, Lichtgrau
Fächerschrank Classic mit Füßen, 4 Fächer (übereinander), Fachbreite 400 mm, Lichtgrau
Fächerschrank Classic mit Füßen, 4 Fächer (übereinander), Fachbreite 400 mm, Lichtgrau
Fächerschrank Classic mit Füßen, 4 Fächer (übereinander), Fachbreite 400 mm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     769-8010-124
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-124
EAN/GTIN:
     4025314502343
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Der Klassiker: S 2000 Classic.

S 2000 Classic von C+P bietet mehr, als Sie üblicherweise erwarten. Warum?
Weil es unser Ehrgeiz als Marktführer für Stahl-Garderoben- und Fächerschränke ist, immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Sei es beim Belüftungskonzept, den Unterbauten, dem Zubehörprogramm oder den Verschlussvarianten: Der zeitlose Klassiker von C+P setzt seit Jahrzehnten die Maßstäbe in der Basisklasse.

Die Einsatzbereiche, in denen sich die C+P Klassiker nützlich machen können, sind nahezu unbegrenzt: Ob in Industrie, Werkstatt, Fitness, Wellness, Handel oder Gewerbe: S 2000 Classic bietet Ordnung und Sicherheit zu einem einzigartigen Preis-/ Leistungsverhältnis.

Eigenschaften:

+ Langlebige Stahlkonstruktion
+ Türen einwandig glatt, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert
+ Verschluss über Drehzylinderschloss mit je 2 Schlüsseln
+ Lichtes Durchlassmaß je Fach (HxBxT): 375 x 330 x 465 mm
+ Unterbau mit 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!

Konsequent durchdacht - eben typisch C+P

Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm; 1850
Breite:
420 mm; 400
Tiefe:
500 mm; 500
Gewicht:
33 kg
EAN Code:
4025314502343
Hersteller-Name:
C + P Möbelsysteme
Masse:
33
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank 4 fächer, Gefachschrank, Abteilschrank, Stahlschrank, Füßen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 241,00*
23 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 232,78*
€ 264,37*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 6,19*
Zubehör
407090
C+P Möbelsysteme
0019-00-407090
ab € 4,59*
Zubehör
407093
C+P Möbelsysteme
8500-15-407093
ab € 2,74*
Zubehör
407102
C+P Möbelsysteme
8500-731R-407102
ab € 72,54*
Zubehör
407103
C+P Möbelsysteme
4400-742/-744-407103
ab € 4,00*
Zubehör
407104
C+P Möbelsysteme
8501-06-407104
ab € 12,35*
Zubehör
407105
C+P Möbelsysteme
8502-061-407105
ab € 4,09*
Zubehör
Nummernschild Safe-O-Mat Pfandschloss
k.A.
ab € 6,50*
Zubehör
Primary Image
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 10,04*
Zubehör
407099
C+P Möbelsysteme
0010-10-407099
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG