Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Garderobenschrank Classic mit Füßen, 1 Abteil, Abt.-Breite 300 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Classic mit Füßen, 1 Abteil, Abt.-Breite 300 mm, Lichtgrau
Garderobenschrank Classic mit Füßen, 1 Abteil, Abt.-Breite 300 mm, Lichtgrau
Garderobenschrank Classic mit Füßen, 1 Abteil, Abt.-Breite 300 mm, Lichtgrau
Garderobenschrank Classic mit Füßen, 1 Abteil, Abt.-Breite 300 mm, Lichtgrau
Garderobenschrank Classic mit Füßen, 1 Abteil, Abt.-Breite 300 mm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     769-8010-10
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-10
EAN/GTIN:
     4025314500202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Der Klassiker: S 2000 Classic.

S 2000 Classic von C+P bietet mehr, als Sie üblicherweise erwarten. Warum?
Weil es unser Ehrgeiz als Marktführer für Stahl-Garderobenschränke ist, immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Sei es beim Belüftungskonzept, den Unterbauten, dem Zubehörprogramm oder den Verschlussvarianten: Der zeitlose Klassiker von C+P setzt seit Jahrzehnten die Maßstäbe in der Basisklasse.

Die Einsatzbereiche, in denen sich die C+P Klassiker nützlich machen können, sind nahezu unbegrenzt: Ob in Industrie, Werkstatt, Fitness, Wellness, Handel oder Gewerbe: S 2000 Classic bietet Ordnung und Sicherheit zu einem einzigartigen Preis-/ Leistungsverhältnis.

Eigenschaften:

+ Langlebige Stahlkonstruktion
+ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
+ Einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
+ Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
+ Unterbau mit 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!

Konsequent durchdacht - Der Unterschied steckt im Detail:

+ Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
+ Effektive Belüftung über zusätzliche Belüftungsöffnungen im hinteren Schrankboden (ein deutliches Plus über die von der DIN 4547 geforderten Belüftung hinaus!)

S 2000 Classic bietet Ihnen viel mehr, als Sie erwarten. Pfiffige und durchdachte Finessen – eben typisch C+P

Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
320 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
25 kg
EAN Code:
4025314500202
Hersteller-Name:
C + P Möbelsysteme
Masse:
25
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 1 abteil, abteil-schrank, c+p spind, Garderobenspind, Umkleidespind, Kleiderschrank, Fächerschrank, Stahlschrank, Füßen, 1 Abteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 148,00*
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 149,71*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8020-10
ab € 148,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG