Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-3212-00|S10037 Herst.-Nr.: 3212-00|S10037 EAN/GTIN: 4050646267622 |
| |
|
| | |
| Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, Maße (H x B x T): 1660 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Höhe: | 1660 mm | 1660 | Breite: | 1000 mm | 1000 | Tiefe: | 420 mm | 420 | Gewicht: | 62 KG | Korpus: | RAL 7021 Schwarzgrau | Front: | RAL 7021 Schwarzgrau | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau | Ordnerhöhen max.: | 4 Stück | Material Rollladen: | Kunststoff | Niveauregulierung: | Ja | Oberfläche Einlegeboden: | lackiert | Oberfläche Korpus: | lackiert | Schließung: | Hakenriegel | Traglast Einlegeboden: | 50 KG | Verschluss: | Zylinderschloss | Verstellweg Niveauregulierung: | 10 | Material Korpus: | Stahl | Zertifkat GS: | Ja | Anschlag Front: | DIN links+rechts | Material Einlegeboden: | Stahl | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend | Anschlagsart Front: | Querrollladen | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Aufhängung Front: | Laufschienen | Boden höhenverstellbar: | Ja | Für Türanschlag: | rechts | Griff: | Griffmulde schwarz | Höhenverstellraster Boden: | 15 mm | Ausführung Front: | Rollladen | EAN Code: | 4050646267622 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, rollladenschrank schwarzgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 769 | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 454,76* | € 552,45* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,07* | € 571,34* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,57* | € 589,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,04* | € 605,41* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,36* | € 609,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|