Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

20 Ltr. Corgon Schweißgas Schutzgasflasche Schutzgas Gasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20 Ltr. Corgon Schweißgas Schutzgasflasche Schutzgas Gasflasche
20 Ltr. Corgon Schweißgas Schutzgasflasche Schutzgas Gasflasche
Artikel-Nr.:
     768-GF20C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgasflaschen
Schweißgasflaschen

20 Ltr. Corgon Schutzgasflasche

Fabrikneue genormte 20 Ltr. Schutzgasflasche, mit TÜV Abnahme bis 2019.Die Füllung besteht aus einem Schutzgas (Corgon) aus 18% Co2 und 82 % Argon, wie es zum manuellen und maschinellen MIG/MAG-Schweißen von unlegierten und Niedriglegierten Stählen standardmäßig eingesetzt wird. Das sind in der Regel Baustähle (St 37,52 usw.), Standard Fahrzeugbleche und einfacher Maschinenbaustahl wie Schwarz-Material. Die Gasflasche ist nach EN-Norm lackiert.

Eigenschaften des Schutzgases 82/18:

  • hohe Reinheit des Gemisches
  • ruhiger und stabiler Lichtbogen, auch geeignet zum Impulsschweißen
  • ausgezeichnete mechanische Gütewerte
  • guteFließeigenschaften des Schweißgutes
  • gute Modellierbarkeit des Schweißgutes
  • geeignet in allen Schweißpositionen>li>geeignet für alle Blechdicken

Daten:

  • Fülldruck: 200 bar
  • Gasinhalt (bei 15°C, 1 bar) 4,76 m³
  • Außendurchmesser: ca. 200 mm
  • Länge(ohne Kappe): ca. 820 mm
  • Brutto-Gewicht: ca. 39,5 kg
  • Standard-Deutscher Ventilanschluss DIN W 21,8 x 1/14

Lieferumfang:

  • Neue 20 L Gasflasche mit DIN-Ventil und Schutzkappe
  • gefüllt mit 18% CO2 und 82 % Argon
  • versicherter Speditionsversand
Weitere Suchbegriffe: Gasflasche, Schutzgasflasche, Schutzgas, Schweißgas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
0.1620
ab € 158,40*
Ähnlich
k.A.
0.1616
ab € 158,40*
Ähnlich
k.A.
129
ab € 203,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG