Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Umlenkrolle, Seilrolle, Klappkloben, Drahtseilkloben Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umlenkrolle, Seilrolle, Klappkloben, Drahtseilkloben Tragkraft 500 kg
Umlenkrolle, Seilrolle, Klappkloben, Drahtseilkloben Tragkraft 500 kg
Artikel-Nr.:
     768-99ULR500G2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ULR500G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilrolle
Umlenkrolle

Umlenkrolle, Seilrolle, Klappkloben, Drahtseilkloben Tragkraft 500 kg

Angeboten wird hier eine neue Umlenkrolle, Seilrolle, Klappkloben, Drahtseilkloben Tragkraft 500 kg. Aufklappbarer 1-rolliger Drahtseilkloben, als Seilrolle oder Umlenkrolle einsetzbar.

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 500 kg
  • Für Drahtseile bis 10 mm
  • Material der Scheibe: Grauguss
  • Scheibendurchmesser : innen 60 mm, außen 75
  • Kompletthöhe: 300 mm
  • Gewicht: ca. 2,5 kg
  • Der Verschluss kann sich unter Last nicht öffnen, Haken mit Sicherheitsfalle
Weitere Suchbegriffe: Klapp, Kloben, Drahtseil, Seil, Block, Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Umlenkrolle, Seilrolle, Tragkraft 1000 kg
k.A.
ULR1000G
ab € 58,03*
Ähnlich
Umlenkrolle, Seilrolle, Tragkraft 1500 kg
k.A.
ULR1500G
ab € 61,13*
Ähnlich
Umlenkrolle, Seilrolle, Tragkraft 4000 kg
k.A.
ULR4000G
ab € 135,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG