Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kohlendioxidfeuerlöscher Jockel K5J 5 kg,Dauerdruck, für EDV-Anlagen, Labore etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxidfeuerlöscher Jockel K5J 5 kg,Dauerdruck, für EDV-Anlagen, Labore etc.
Kohlendioxidfeuerlöscher Jockel K5J 5 kg,Dauerdruck, für EDV-Anlagen, Labore etc.
Artikel-Nr.:
     768-825650000
Hersteller:
     Jockel
Herst.-Nr.:
     5650000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2-Löscher
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher

Kohlendioxidfeuerlöscher Jockel K5J 5 kg,Dauerdruck, für EDV-Anlagen, Labore etc.

Angeboten wird hier ein neuer Kohlendioxidfeuerlöscher Jockel K5J 5 kg, Dauerdruck, für EDV-Anlagen, Labore etc. Feuerlöscher geeignet für: elektrische Anlagen, Labore und EDV-Anlagen.

Technische Daten:

  • Füllmenge: 5 kg
  • für Brandklassen: 89 B
  • Löschmitteleinheiten: 5
  • Treibmittel: Kohlenstoffdioxid
  • Funktionsdauer: 13 Sek.
  • Spritzweite: 5 m
  • Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 °C
  • Zertifikat: DIN EN3 / Kennzeichen: CE
  • wiederbefüllbar, Wartung kann bei jeder Brandschutzfirma durchgeführt werden
  • Gewicht: 15,0 kg
  • Maße (HxB): 70,5 x 49 cm

Lieferung:

  • inkl. stabilem Stahlfußring, Halterung und Spannring, Made in Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
GLORIA
2141.0000
ab € 75,51*
Ähnlich
Primary Image
GLORIA
2101.0000
ab € 43,91*
Ähnlich
Primary Image
GLORIA
18.310.000
ab € 61,56*
Ähnlich
Primary Image
GLORIA
18.210.000
ab € 96,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG