Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Metabo Winkelschleifer WE 9-125 Quick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Winkelschleifer WE 9-125 Quick
Metabo Winkelschleifer WE 9-125 Quick
Artikel-Nr.:
     768-805198
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     5198
EAN/GTIN:
     4007430163530
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo

Metabo Winkelschleifer WE 9-125 Quick

  • Leistungsstarker Winkelschleifer mit extra hoher Kühlleistung für schnellen Arbeitsfortschritt selbst bei härtesten Einsatzbedingungen
  • Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
  • Metabo Staubschutz-Technologie für extrem lange Lebensdauer der Maschine: Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter, vollgekapselter Schalter, Labyrinthdichtungen der Kugellager
  • Ergonomisches Gehäusedesign mit markanten Einschnürungen für bequemes Halten beim Trennen und Schruppen sowie abrutschsicheres Tragen der Maschine
  • Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
  • Metabo "Quick": Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel - schnell, bequem und sicher
  • Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
  • Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube für sekundenschnelle Anpassung an jeden Einsatz
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Elektronischer Sanftanlauf
  • Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
  • Langlebige Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse

Technische Daten:

  • Spindelgewinde: M 14
  • Elektronik: VC
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1,9kg
  • Drehmoment: 2,5Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 8500/min
  • Abgabeleistung: 540W
  • Länge: 39.000CM
  • Höhe: 12.500CM
  • Breite: 16.500CM
  • Nettogewicht: 2.931KG
  • Bruttogewicht: 2.931KG
  • Nennaufnahmeleistung: 950W
  • Nennstrom: 4,6
  • Schleifscheiben-Ø: 125mm
  • Scheibendurchmesser: 125mm

Lieferumfang:

  • Schutzhaube
  • Stützflansch
  • "Quick"- Spannmutter
  • Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer, Metabo, Akku-Winkelschleifer
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 117,65*
€ 130,58*
1 Tag
k.A.
€ 7,90*
€ 132,05*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 121,45*
€ 134,71*
€ 4,75*
ab € 123,98*
€ 137,47*
Lager 768
k.A.
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 146,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 768
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 768
Versand: Lager 768
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
ab € 99,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 768
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 14-125 Plus
Metabo
60028150
ab € 146,49*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 14-125 Quick
Metabo
60037200
ab € 138,07*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 14-125 VS
Metabo
60029200
ab € 171,60*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 14-150 Plus
Metabo
60028600
ab € 133,88*
Ähnlich
Metabo
60068000
ab € 164,40*
Ähnlich
Metabo
60068300
ab € 164,40*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WE 9-125 Quick
Metabo
60026970
ab € 146,49*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Winkelschleifer WEA 14-125 Plus
Metabo
60110500
ab € 141,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG