Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Streuwagen, Handstreuwagen 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuwagen, Handstreuwagen 60
Streuwagen, Handstreuwagen 60
Streuwagen, Handstreuwagen 60
Streuwagen, Handstreuwagen 60
Artikel-Nr.:
     768-7046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streugutwagen
Streuwagen
streuwagen 30l

Streuwagen, Handstreuwagen 60

Handstreuwagen 60 Praktischer Schleuderstreuer, der ideale Helfer im Haushalt und Gewerbe. Streut Dünger, Saatgut, Salz oder Sand für Winter- und Sommereinsatz geeignet. Durch den Handhebel, lässt sich der Streuer bequem vom Handgriff aus bedienen und regulieren. Die Streumenge wird dabei durch die Bodenöffnung der Streuwanne reguliert. Der Behälter ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und mit Rühreinrichtung versehen. Ein kunststoff- gekapseltes Winkelgetriebe treibt den Streuteller an. Selbstverständlich mit extra griffigen großen Antriebsrädern.

Vorteile

  • stabile Stahlrohrkonstruktion
  • stabile ca. 30 Liter PVC Wanne
  • große, breite Nylon-Reifen mit 250mm Ø
  • sehr leichtgängig
  • Kunststoffgetriebe / Arbeitsbreite ca. 2-3 Meter
  • Bedienhebel zur Streumengenbegrenzung am Handgriff

Technische Daten:

  • Gesamtmaße LxBxH: 78x47x81cm
  • Gewicht: 11 kg
  • Wannenvolumen ca.: 30l, (max. LxBxH ca. 40x30x23 cm, konisch)
  • max. Zuladung: 27kg ( 60 lbs) max. Arbeitsgeschwindigkeit: 5 km/h
  • Lieferumfang:

  • inkl. Regenhaube
  • Lieferung erfolgt im Karton unmontiert
  • Anleitung in englisch
  • Weitere Suchbegriffe: Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,90*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,52*
    € 92,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,34*
    € 83,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,90*
    € 81,99
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Streuwagen, Handstreuwagen 80
    k.A.
    40
    ab € 95,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG