Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Güde Drechselmaschine 4-teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde Drechselmaschine 4-teiliges Set
Güde Drechselmaschine 4-teiliges Set
Artikel-Nr.:
     768-6000501
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     00.501
EAN/GTIN:
     4015671005014
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine

Güde Drechselmaschine 4-teiliges Set

Robuste Maschine für den Einsatz in Werkstatt, Hobby- und Reparaturbetrieben
  • Ausführung mit vier durchgehenden 4-Kt-Rohren 40 x 40 mm
  • Komplett mit Körnerspitze
  • Stirnmitnehmer
  • Planscheibe
  • Reitstock
  • Werkzeugauflage
  • Inklusive: Drechselbeitel-Satz 3-teilig
  • Gesamtlänge ca. 350 mm, Klingenlänge ca. 100 mm

Technische Daten:

  • Anschluss Motor: 230 V / 50 Hz
  • Motorleistung: 370 W / P1
  • Geschwindigkeiten: 750 / 1250 / 1715 / 2089 U/min
  • Drechsel-Durchmesser: max. 320 mm
  • Drechselgutlänge: max. 1000 mm
  • Gewicht: ca. 28 kg

Lieferumfang:

  • Güde Drechselmaschine
  • Drechselbeitel Satz 3-teilig
  • Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Maschine, Bank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Güde Abricht- und Dickenhobelmaschine GADH 204
Güde
55098
ab € 226,57*
Ähnlich
Güde Abricht- und Dickenhobelmaschine GADH 254 230 V mit integrierter Spanabsauganlage
Güde
55058
€ 710,37*
Ähnlich
Güde Abricht- und Dickenhobelmaschine GADH 254 400 V mit integrierter Spanabsauganlage
Güde
55059
€ 710,37*
Ähnlich
Güde Band- und Tellerschleifer BTS 4000
Güde
55113
ab € 88,05*
Ähnlich
Güde Profi Drechselmaschine GDM 1000
Güde
11420
ab € 425,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG