Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Farb-Endoskop mit 5,5 mm Kamerakopf, mit Videofunktion, kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farb-Endoskop mit 5,5 mm Kamerakopf, mit Videofunktion, kabellos
Farb-Endoskop mit 5,5 mm Kamerakopf, mit Videofunktion, kabellos
Artikel-Nr.:
     768-5463240
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     63240
EAN/GTIN:
     4048769006969
Suchbegriffe:
Schwanenhalssonde

Farb-Endoskop mit 5,5 mm Kamerakopf, mit Videofunktion, kabellos

  • Standbildfunktion und Film-Modus
  • abnehmbarer Farbmonitor
  • Schwanenhals mit dünnem 5,5 mm Kamerakopf
  • 3,5" (8,8 cm) LC-Farbdisplay
  • das ideale Endoskop für Fein- und KFZ-Mechaniker,Wartungstechniker, Sachverständige, Sanitärinstallateure und viele Berufe mehr
  • unentbehrlicher Helfer auch im Haus- und Hobbybereich
  • im Vorfeld Fehler, Schwachstellen bzw. Probleme feststellen
  • optimale Ausleuchtung durch helligkeitsregelbare LED's am Kamerakopf
  • superdünne 5,5 mm LED Kamera-Sonde
  • Schutzklasse IP67 verhindert Wassereintritt bis zu einer Wassertiefe von 1m bei 30 min.
  • 12-fach Zoom
  • Standbildfunktion und Film-Modus
  • der Monitor kann vom Gerät gelöst und separat aufgestellt werden.
  • drahtlose Funkverbindung vom Führungsgerät mit Kamerakopf zum Monitor
  • Speichern der Bilder und Videos auf micro SD Karte
  • inkl. 2GB micro SD Karte, SD Karten Adater,Kabel für TV und PC, Akku für Führungsgerät und Monitor, und Ladegerät mit Y-Kabel

Technische Daten:

  • Kamerakopf: 5,5 mm
  • 1000 mm flexlbler Schwanenhals
  • incl. wiederaufladbarer Batterien
Weitere Suchbegriffe: Endoskop-Kamerakopf, Fabrendoskop, Endoskop, Endoskopkamera
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 326,61*
€ 344,61*
Lager 768
k.A.
Frei Haus
ab € 336,42*
€ 354,87*
Preise: Lager 768
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 768
Versand: Lager 768
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
ab € 99,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 768
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endoskop-Farbkamera mit TFT-Monitor und LED
BGS Technic
63210
ab € 84,57*
Ähnlich
Farb-Endoskop
BGS Technic
63245
ab € 207,13*
Ähnlich
Farb-Endoskop mit 5,5 mm Kamerakopf
BGS Technic
63235
ab € 174,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG