Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rangier-Hubwagen, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangier-Hubwagen, Tragkraft 600 kg
Rangier-Hubwagen, Tragkraft 600 kg
Artikel-Nr.:
     768-541975
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1975
EAN/GTIN:
     4026947019758
Suchbegriffe:
Auffahrrampe
Rampe

Rangier-Hubwagen, Tragkraft 600 kg

  • Tragkraft 600 kg pro Hubwagen
  • geringe Unterfahrhöhe von 145 mm
  • passend für Breite 300-650 mm
  • ideal zum Rangieren von Fahrzeugen in Ausstellungen, Werkstätten und bei Abschleppunternehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flacher Rangierwagenheber 2,5 To.
BGS Technic
9241
ab € 192,61*
Ähnlich
Turbo-Lifter Rangierwagenheber 3 Tonnen
BGS Technic
9240
ab € 149,88*
Ähnlich
Turbo-Lifter Rangierwagenheber flach 2,25 Tonnen
BGS Technic
9242
ab € 213,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG