| |
|
| Artikel-Nr.: 767-ZUB-IP5045 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014619783601 |
| |
|
| | |
| geeignet für Geräte mit Apple Lightning Connector Dieses USB 2.0 Kabel mit dem 8-poligen Apple Lightning Connector verbindet iPhone, iPod, iPad mit einem PC/MAC oder einem geeigneten USB-Ladegerät. Das Kabel sorgt am Rechner für eine schnelle Daten- synchronisierung mit bis zu 480 Mbit/s und lädt gleichzeitig den Akku. Die Länge von 3 Metern sorgt jederzeit für genug Bewegungsfreiheit im Alltag. passend für Apple: iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6Plus iPad (4.Gen), iPad Air, iPad mini, iPad mini mit Retina Display iPod nano (7.Gen), Touch (5.Gen) - USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden - Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s - 3 m Kabellänge für genügend Reichweite - Länge 3 m - Eingangsspannung 5 V DC - Farbe weiss |
| | |
| | | |
| | | |
| |