Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirm- und TV-Wandhalter, 10"-30", bis 20 kg, Neigung 15°, schwarz, My Wall®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirm- und TV-Wandhalter, 10"-30", bis 20 kg, Neigung 15°, schwarz, My Wall®
Bildschirm- und TV-Wandhalter, 10"-30", bis 20 kg, Neigung 15°, schwarz, My Wall®
Artikel-Nr.:
     767-WH-0003S
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     H9-3SL
EAN/GTIN:
     4014619353569
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- LCD/Plasma Wandhalter
- Farbe: schwarz
- Für die meisten 10"- 30"(25-76 cm) Bildschirme
- Mit VESA 50/ 75/ 100 Befestigung
- Lochabstand 50, 75 oder 100 mm
- Trägt bis zu 20 kg
- Bildschirmneigung: ±15°, seitliche Drehung: ±20°
- Gesamtmaß: 120x120x70 mm
- Wandabstand: 10cm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Im Verkaufskarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.