Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 2m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 2m, Good Connections®
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-TAA-R020
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     TAA-R020
EAN/GTIN:
     4014619783106
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 2m
isdn kabel
Telefon-Anschlusskabel, RJ11 Stecker auf RJ11 Stecker, Rundkabel, schwarz, Flexibel da Kupferkabel

- Anschlüsse: RJ11 Stecker – RJ11 Stecker
- Aufbau: 4-adrig Rund
- Adern Material: Kupfer
- Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
- Stecker Material: Kunststoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: transparent
- Farbe Kabel: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
715
€ 9,90*
ab € 0,73*
€ 1,21*
€ 3,50*
ab € 28,37*
€ 39,32*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.