Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 767-SY-0174 Herst.-Nr.: SCBS-2000S-BK EAN/GTIN: 4571225044972 |
| |
|
|  |  |
 | Qualitativer Stereo Sound aus vier Lautsprechern: Die vier verbauten konkaven Lautsprecher eignen sich sowohl für den Heim- als auch Officeeinsatz und bieten so besten Audiogenuss in jedem freien 5,25'' Schacht. Volle Kontrolle: Egal ob man einfach nur den Lautsprecher abschalten oder die Lautstärke verändern will. All dies kann direkt am Panel selbst gemacht werden. Auch das Abschalten der LED Hintergrundbeleuchtung ist so einfach von der Front des Panels möglich. Dezentes Design: Das Frontdesign aus Aluminium unterstreicht nicht nur den edlen Anspruch des Panels, sondern wertet auch das PC System dezent auf. Technische Daten: - Lautsprechertyp: 2 Kanal - Lautsprecher: 1,25'' Concave Shape Metal Type - Output: 2 x 1,5 W - Input: 3,5 mm Stereo Mini Klinke - Gewicht: 488 g - Maße: 148,5 x 170 x 42,5 mm - Farbe: schwarz Lieferumfang: - Kama Bay Speaker Ace - Audiokabel - Befestingungsschrauben - PCI Blende |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Scythe® Kama Bay Speaker Ace, 5,25' Lautsprecher, schwarz, SCBS-2000S-BK |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 767 | |  |  |  |  | € 9,90* | ab € 14,87* | € 18,17* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | € 12,00* | ab € 17,00* | € 20,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 767 |  | Versand von Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 767 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|