Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Klett-Kabelbinder ONE-WRAP Strap, 20 x 330 mm, Trommel mit 450 Stück, Klett-Breite: 13mm / bz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Velcro 228020330999330 Kabelbinder Schwarz
Velcro 228020330999330 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F27318
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     228020330999330
EAN/GTIN:
     4048889015810
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
- ideal für Datenleitungen, da kein mechanischer Druck auf das Kabel entsteht
- optimal auch für LWL-Kabel
- kein Montagewerkzeug erforderlich
- Maße: Breite 13 mm (am Verschluss 20 mm), Länge 330 mm
- Farbe schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,94*
1 Tag
326
1
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,10*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 103,97*
€ 132,13*
Lager 767
3
1
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 163,28*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.