Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Petite KVM Switch mit Audio, USB, 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m, 1,2 m)
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m, 1,2 m)
Artikel-Nr.:
     767-SO-F01938
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS64US
EAN/GTIN:
     4710423776456
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
- Modell CS64US
- max. Auflösung bis 2048 x 1536
- Video DynaSync
- PC-Auswahl über Hotkeyfunktion
- automatisches Scannen der PCs (5 Sekunden)
- LED Statusanzeige
- Spannungsversorgung über Schnittstelle

- 2 bzw. 4 integrierte Anschlusskabel (1,2 m) zu den PCs:
je 1x 15pol HD D-Sub Stecker (Monitor)
je 1x USB Stecker A (Tastatur und Maus)
je 1x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker (Lautsprecher)
- Anschlüsse zum Arbeitsplatz:
1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor)
2x USB Buchse A (Tastatur und Maus)
1x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Lautsprecher)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 47,23*
2 Tage
21
€ 4,50*
ab € 38,97*
€ 50,29*
€ 5,90*
ab € 41,22*
€ 53,28*
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 55,73*
Lager 767
14
€ 5,90*
ab € 60,24*
€ 77,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,83*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,31*
Zubehör
Aten
CS22U-AT
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.