Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82395 Herst.-Nr.: 78069-3 EAN/GTIN: 4017538029638 |
| |
|
| | |
| Null-Modem-Kabel 2 x 9-pol. Sub- D-Kupplung, mit Schnapphauben, 3,0m
· Anschlüsse: 9-pol. Sub- D-Kupplung - 9-pol. Sub- D-Kupplung · Stecker: Schnapphauben · Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie+ 7x0,12mm · Kabelaufbau: AWG 28 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: grau . Farbe Stecker: grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Adapterkabel, DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, Nullmodemkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, dvi kabel auf displayport 3m, usb displayport adapter, displayport kabel auf dvi shiverpeaks |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,77* | € 2,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,78* | € 2,90* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,26* | € 3,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,35* | € 13,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,50* | € 21,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|