Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-81344 Herst.-Nr.: 71400-3SET EAN/GTIN: 4017538022073 |
| |
|
| | |
| Adapter Verbinder-ISDN-Verteilerbox 3-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m
Verteilerbox: · Anschlüsse: 1x RJ45 Kupplung IN, 3x RJ45 Kupplung OUT · Aufbau: 4-adrig · Verteilerbox Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Abschlußwiderstande: 2x100 Ohm · Farbe Verteilerbox: schwarz
ISDN Kabel 3,0m: · Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Stecker · Aufbau: 4-adrig Flach · Stecker: gecrimpt · Stecker Material: Kunststoff · Kupplungn Material: Kunstoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Kabel: schwarz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,02* | € 3,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,03* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|