Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-81149 Herst.-Nr.: 60006-3 EAN/GTIN: 4017538121837 |
| |
|
| | |
| Netzanschlusskabel,Schutzkontakt 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, 3,0m
· Anschlüsse: Schutzkontakt-Stecker 90° - Kaltgerätebuchse · Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt · Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm² · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 3,98* | € 6,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 3,99* | € 6,07* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,15* | € 7,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,47* | € 16,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,83* | € 22,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|