Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF cross-over 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF cross-over 2m
Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF cross-over 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80349
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75812
EAN/GTIN:
     4017538008138
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, cross-over, 2,0m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz cross-over
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Suchbegriffe: kat 6 sftp 2m grau, s-conn cat 6, kat6 sftp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
666
€ 9,90*
ab € 1,25*
€ 2,02*
2 Tage
1332
€ 4,50*
ab € 1,26*
€ 2,03*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.