Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel cat. 5e SF/UTP cross-over 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel cat. 5e SF/UTP cross-over 2m
Patchkabel cat. 5e SF/UTP cross-over 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80299
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75412
EAN/GTIN:
     4017538002631
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 2m
crossover kabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, cross-over, 2,0m

· Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP, cross over
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm + Geflecht 80x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfergemisch
· Farbe Kabel: grau
· Farbe Tülle: grün
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sf/utp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.