Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Modul RJ45 CAT 6A, UTP, Schwarz - 16,5 mm breit, Krokodil-Typ, Schneidklemme für werkzeugfreie LSA-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Modul RJ45 CAT 6A, UTP, Schwarz - 16,5 mm breit, Krokodil-Typ, Schneidklemme für werkzeugfreie LSA-Montage
Keystone Modul RJ45 CAT 6A, UTP, Schwarz - 16,5 mm breit, Krokodil-Typ, Schneidklemme für werkzeugfreie LSA-Montage
Artikel-Nr.:
     767-SO-69645
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     90692
EAN/GTIN:
     4040849906923
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Goobay Keystone Modul RJ45 CAT 6A, UTP, Schwarz, Staubschutztüte - 16,5 mm breit, Krokodil-Typ, Schneidklemme für werkzeugfreie LSA-Montage
LAN-Buchse mit robustem Kunststoffgehäuse für die optimale Übertragung von elektrischen Signalen
CAT-6A-Einbaubuchse für Netzwerkkabel mit einem Außendurchmesser von 5,0 - 9,0 mm
Für Power over Ethernet (PoE+) gemäß IEEE 802.3at geeignet
RJ45-Buchse zum Einbau in Keystone-Patchpanels, Netzwerkdosen und Gehäuse
Findet vor allem Anwendung in der Netzwerkinstallation und bei der Konfektionierung von fest verlegten Netzwerkkabeln
Feldkonfektionierbare RJ45-Buchse für Starrleiter von 0,48 - 0,65 mm Durchmesser (AWG 22 - 26)
RJ45-Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,52*
Lager 767
7469
1
€ 9,90*
ab € 1,69*
€ 2,53*
7 Tage
100
14
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,59*
1 Tag
902
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,69*
1
€ 4,50*
ab € 2,37*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79927
€ 0,62*
Zubehör
Goobay
79955
€ 1,93*
Zubehör
Goobay
96502
€ 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.