Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 V - 12 V Universal-Netzteil, 1.5 A, Schwarz, 1.8 m - inklusive 6 DC-Adapter - max. 18 W und 1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 V - 12 V Universal-Netzteil, 1.5 A, Schwarz, 1.8 m - inklusive 6 DC-Adapter - max. 18 W und 1,5 A
3 V - 12 V Universal-Netzteil, 1.5 A, Schwarz, 1.8 m - inklusive 6 DC-Adapter - max. 18 W und 1,5 A
Artikel-Nr.:
     767-SO-64033
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59032
EAN/GTIN:
     4040849590320
Goobay 3 V - 12 V Universal-Netzteil, 1.5 A, Schwarz, 1.8 m, Stehender Karton - inklusive 6 DC-Adapter - max. 18 W und 1,5 A
sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1,5 A
wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V über einen Drehschalter
6 Adapterstecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte
bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.