Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-50136 Herst.-Nr.: K8066.3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Crossover Patchkabel
- 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5
- S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.9 mm, Farbe grau
- Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5
- Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034
- Montierte Knickschutztülle (rot) mit Klinkenschutz
- Ausführung: Kabel grau, RJ45 Tülle rot
- Länge: 3.0
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 12,41* | € 17,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,00* | € 32,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|