Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C13 (gerade), 10A, ASTA, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C13 (gerade), 10A, ASTA, schwarz,
kabelmeister® Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C13 (gerade), 10A, ASTA, schwarz,
kabelmeister® Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C13 (gerade), 10A, ASTA, schwarz,
kabelmeister® Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C13 (gerade), 10A, ASTA, schwarz,
kabelmeister® Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C13 (gerade), 10A, ASTA, schwarz,
Artikel-Nr.:
     767-SO-37585
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37585
EAN/GTIN:
     4014619715350
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Typ G (BS 1363) mit 10 A Sicherung
- Anschluss 2: C13 (gerade)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,00 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.