Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL
kabelmeister® Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL
kabelmeister® Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL
kabelmeister® Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL
kabelmeister® Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL
Artikel-Nr.:
     767-SO-37580
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37580
EAN/GTIN:
     4014619715305
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook usa
netzkabel für notebook
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Typ B (NEMA 5-15P)
- Anschluss 2: C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
- Kabel: SJT AWG18 x 3C
- Aderquerschnitt: AWG18
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 125 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.