Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multischalter mit 9 Eingängen (8x SAT, 1x terr) 4 Ausgängen, DiSEqC 2.0, QUAD-LNB tauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter mit 9 Eingängen (8x SAT, 1x terr) 4 Ausgängen, DiSEqC 2.0, QUAD-LNB tauglich
Multischalter mit 9 Eingängen (8x SAT, 1x terr) 4 Ausgängen, DiSEqC 2.0, QUAD-LNB tauglich
Artikel-Nr.:
     767-S-MS005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619248223
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter
Multischalter mit 9 Eingängen (8 x SAT, 1 x terr.)
zur Signalverteilung an 4/6/8/12/16 Teilnehmer.
Das terrestrische Signal kann mit eingespeist
werden.
Quattro-LNBs müssen generell mit einem
Multischalter benutzt werden!

HDTV- und Quadtauglich
Schaltnetzteil
SAT: aktiv
Terrestrisch: passiv

F-Anschlüsse
LED-Betriebsanzeige
Erdungsanschluß
.
Abm.: 365*120*70 mm

Frequenzbereich (terr./SAT): 47..862/950..2150 MHz
Eingänge: 8x SAT + 1x terr
Anschlussdämpfung (terr.): -2 ...0 dB
Anschlussdämpfung (SAT): -5 ...2 dB
Entkopplung:
terr.=> SAT: 30 dB
SAT Ausgänge: 28...30 dB
Kreuzpolarität H/V (SAT): 25...28 dB
Rückflussdämpfung:
terr. Eingänge: 11...12 dB
terr. Ausgänge: 8...10 dB
SAT Eingänge: 10...14 dB
SAT Ausgänge: 7...10 dB
Ausgangspegel SAT (EN50083-3): 100 dBµV
Ausgangspegel Terr (EN50083-5): 83...84 dBµV
Schaltbefehle: 13V, 18V, 13V/22kHz, 18/22kHz
DiSEqC 2.0
Schaltspannung: 15V ± 0,5V
LNB Stromversorgung: max. 1000mA
Schaltnetzteil: 230 VAC/50Hz
Weitere Suchbegriffe: Multischalter mit 9 Eingängen (8x SAT, 1x terr) 4 Ausgängen, DiSEqC 2.0, QUAD-LNB tauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG