Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHESS Monoblock 6,2° Twin LNB, 0,1dB Rauschmaßvergoldete F-Anschlüsse, Wetterschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHESS Monoblock 6,2° Twin LNB, 0,1dB Rauschmaßvergoldete F-Anschlüsse, Wetterschutz
CHESS Monoblock 6,2° Twin LNB, 0,1dB Rauschmaßvergoldete F-Anschlüsse, Wetterschutz
CHESS Monoblock 6,2° Twin LNB, 0,1dB Rauschmaßvergoldete F-Anschlüsse, Wetterschutz
Artikel-Nr.:
     767-S-CLNBM2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619245963
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Zum direkten Anschluss von 2 SAT-Receivern! (ohne zusätzlichen Multischalter, Geräte etc)

Zum gleichzeitigem Empfang von 2 Satelliten
(Astra 19,2° und Hotbird 13° )

HDTV tauglich - für die Zukunft!!

Rauschmaß 0,1 dB
Vergoldete F-Anschlüsse
Wetterschutz

DVB-S2 kompatibel
Sehr geringer Stromverbrauch
Sehr hohe X-Polarizations Entkopplung
Grosse Frequenzstabilität
HDTV DVB-S2 kompatibel
Universal 40mm LNB Aufnahme

Empfangsbereich Low Band: 10,7 ~ 11,7 GHz
Empfangsbereich High Band: 11,7 ~ 12,75 GHz
L.O. frequency Low Band: 9,75 GHz
L.O. frequency High Band: 10,6 GHz
IF output Low Band: 950 ~ 1950 MHz
IF output High Band:1100 ~ 2150 MHz
.
Schaltposition A: EUTELSAT
Schaltposition B: ASTRA
Weitere Suchbegriffe: CHESS Monoblock 6,2° Twin LNB, 0,1dB Rauschmaßvergoldete F-Anschlüsse, Wetterschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG