Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Roccat® Arvo Gaming Keyboard, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roccat® Arvo Gaming Keyboard, schwarz
Roccat® Arvo Gaming Keyboard, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-ROC-120
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619359509
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Keyboard
Tastatur
keyboard usb w95
Mehr Platz auf dem Schreibtisch, ohne auf gewohnte Funktionen verzichten zu müssen: Dies und noch viel mehr bietet das kompakte ROCCATArvo, die erste Tastatur mit einem im Num Pad integrierten Gaming Modus und den weltweit einzigartigen Daumentasten. Diese drei Extratasten lassen sich mit Makros oder der praktischen Timer-Funktion belegen. Nicht umsonst ist das ROCCAT Arvo Teil des ROCCAT Smart Desktop Management Systems. Im Gegensatz zu anderen Tastaturen nimmt es nämlich nur einen Bruchteil des Platzes auf dem Schreibtisch ein. So kommt sie nicht mit dem Mauspad oder der Maus ins Gehege und...

Ausführliche Details:

Layout: Deutsch
Art des Geräts: Tastatur
Farbe: schwarz
Anschlüsse: USB
Verbindung: Kabel
Kabellänge: 1,5 Meter
Tastatur: 97 Tasten
Maus: USB-Abfragerate 1000 Hz
Kompatibel zu: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Design: Gaming

Eigenschaften:

Mode-Switch-Taste zum Wechsel zwischen Num Pad und Gaming Mode, drei programmierbare Daumentasten, zwei zusätzliche Makrotasten mit individuellen Makros belegbar, Macro-Manager zur Erstellung komplexer Tastaturbefehle, Anti-Ghosting-Funktion ermöglicht das gleichzeitige Drücken mehrerer Tasten, Mittelhohe Tasten mit optimalem Anschlag und perfektem Druckpunkt, Abschaltbare Tasten: Windows, Kontext-Menü, Caps Lock und Tab Taste sind deaktivierbar, Rutschfeste Unterseite mit speziellen Lock-On-Tastaturfüßen
Weitere Suchbegriffe: keyboard usb, mac keyboard, Roccat® Arvo Gaming Keyboard, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG