Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Notebook-Kühler mit 200mm Lüfter, grau-transparent, 299x286x41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notebook-Kühler mit 200mm Lüfter, grau-transparent, 299x286x41mm
Notebook-Kühler mit 200mm Lüfter, grau-transparent, 299x286x41mm
Artikel-Nr.:
     767-PAM-N13
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619081516
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
- Reduziert die Temperatur des Notebook für eine längere Lebensdauer
- Großer, leiser Hochleistungslüfter schützt vor Hitzeschäden
- Durchgeschliffener USB Anschluss zum Anschluss weiterer Geräte
- Passt unter jedes Notebook
- Farbe: Dunkelgrau

Technische Daten:

- Abmessungen Lüfter: 200 x 200 x 20 mm
- Abmessungen Pad: 299 x 286 x 41 mm 255 g
- Air flow: 76 m³/h
- Lüfterdrehzahl: 600 U/min
- Geräuschpegel: < 18 dB
- USB Kabel: 450 mm
- Systemvoraussetzungen: PC oder MAC Notebook mit einem freien USB Port
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Kühler mit 200mm Lüfter, grau-transparent, 299x286x41mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG