Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne SMA 90° GLONASS+GPS Multi GNSS NL-280GG, 5m, Navilock® [60543]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antenne SMA 90° GLONASS+GPS Multi GNSS NL-280GG, 5m, Navilock® [60543]
Antenne SMA 90° GLONASS+GPS Multi GNSS NL-280GG, 5m, Navilock® [60543]
Artikel-Nr.:
     767-NL-1341
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60543
EAN/GTIN:
     4014619567553
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Richtantenne
gps antenne navilock
gps antenne
Kurzbeschreibung:
Nutzen Sie diese Antenne an Ihren GNSS Geräten, um GPS und GLONASS Signale gleichzeitig zu empfangen.

Technische Daten:
- Externe aktive GPS+GLONASS Zusatzantenne
- Frequenzbereiche:
GPS: 1575,42 MHz +/- 3,00 MHz
GLONASS: 1602 MHz +/- 8 MHz
- Interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm
- Gain: 30 dBi
- VSWR: 1,5 typ.
- SMA Stecker 90°
- Kabeltyp: RG174
- Kabellänge: 5 m
- Kabelfarbe: schwarz
- Impedanz: 50 Ohm
- Abmessungen L/B/H 44,00 x 36,00 x 14,00 mm
- Eingangsspannung: 2,80 ~ 5,00 V
- Stromaufnahme: typ. 13,50 mA @3,0 V
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 80 °C
- Gewicht: 150 g
- Magnetische und gummierte Unterseite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5
€ 9,90*
ab € 12,48*
€ 17,66*
3 Tage
88
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 18,18*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 23,92*
€ 3,50*
ab € 31,08*
€ 42,17*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.