Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3805 Herst.-Nr.: PA0227 EAN/GTIN: 4052792057430 |
| |
|
| | |
| Kompakt, leicht und einfach zu verwenden, ideal für unterwegs. Der KFZ Ladeadapter von LogiLink (2x USB-Port mit 5V/2,1A) zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB komplatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz. - Eingang: 12-24V DC Ausgang: 5V/2,1A (10,5W) max. für Fast Charging Geeignet um zwei Geräte mit USB-Anschluss zur gleichen Zeit zu laden - Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz - Kompatibel mit den meisten Smartphones und Tablets - Gewicht: 52g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 2 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, handy netzteil 10 watt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,00* | € 3,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,66* | € 5,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,16* | € 5,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 6,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,90* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|