Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz CH0062 4K UHD, Audio Return Channel, vergolde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     767-LG-3485
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0062
EAN/GTIN:
     04052792045451
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz CH0062 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

LogiLink CH0062 HDMI Anschlusskabel, (High Speed mit Ethernet) für Auflösungen bis 4096 x 2160, Ultra HD und 3D Schwarz, 2m

Standard: High Speed mit Ethernet
3D-Unterstützung
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD und 4K2K
Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
Vergoldete Kontakte
Anschluss 1: HDMI (Typ A) Stecker
Anschluss 2: HDMI (Typ A) Stecker
Farbe: Schwarz
Länge: 2.00 m

Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. Erhältlich als 1m (CH0061), 2m (CH0062), 3m (CH0063), 5m (CH0064), 7,5m (CH0065), 10m (CH0066), 15m (CH0067).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
1x HDMI Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
874
1
€ 9,90*
ab € 2,47*
€ 3,79*
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,81*
1
€ 4,80*
ab € 2,65*
€ 4,06*
1
€ 6,78*
ab € 2,87*
€ 4,39*
1
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0061
€ 3,50*
Sonstiges
LogiLink
CH0065
€ 13,87*
Sonstiges
LogiLink
CH0067
€ 45,18*
Sonstiges
LogiLink
CH0063
€ 5,08*
Sonstiges
LogiLink
CH0064
€ 8,05*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,25*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.