Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0207 Netzwerkkarte Ethernet 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink UA0207 Netzwerkkarte Ethernet 480 Mbit/s
LogiLink UA0207 Netzwerkkarte Ethernet 480 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     767-LG-2495
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0207
EAN/GTIN:
     4052792029031
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Extender
USB Ethernet Adapter
Kabelbinder von LogiLink zum Bündeln von Kabeln. Einfache Anwendung mit Klettverschluss. Schnell verschließbar und einfach lösbar. Im Set je 10 Stück .
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
150 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
60 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, rj45 stecker cat 5, usb ethernet adapter, netzwerkadapter, LAN-Karten, ethernet-adapter, netzwerkschnittstellen, netzwerkinterfaces, netzwerkkartenkomponenten, netzwerk-controller, netzwerksteckkarten, datenübertragungsadapter, netzwerkhardware
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,18*
€ 59,64*
Lager 767
47
€ 9,90*
ab € 47,72*
€ 59,64*
€ 5,50*
ab € 46,15*
€ 59,72*
€ 8,50*
ab € 46,97*
€ 61,71*
€ 6,95*
ab € 51,71*
€ 64,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.