Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-1113 Herst.-Nr.: UA0054A EAN/GTIN: 4014619495160 |
| |
|
| | |
| Dieses LogiLink Adapterkabel verbindet parallele D-Sub 25-pin Endgeräte wie Drucker mit Ihrem USB Port. Ideal geeignet für den Betrieb von Druckern ohne USB Anschluss mit Notebooks und PCs der neuesten Generation. USB zu Parallel Adapter Technische Daten: - Anschluss 1: USB A Stecker - Anschluss 2: D-Sub 25-pin (parallel) Buchse - Befestigung mit Rändelschrauben - Spezifikation gemäß USB Standard - USB full speed (12Mbit/s) - Vergossene Kunststoffhaube - Unterstützt EPP, ECP, bidirektional - Keine Treiber benötigt - Kabellänge: 1,5 Meter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, D-Sub Gehäuse, D-Sub-Hauben, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB-A D-Sub Adapter, usb d-sub adapter db25, usb d sub adapter, logilink usb seriell adapter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,14* | € 6,13* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,42* | € 6,54* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,64* | € 6,86* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,04* | € 7,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,66* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|